Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechwerkzeugkoffer unbestückt Außen-B830T440xH340mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871202
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871202
EAN/GTIN:
     4015448419426
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste

Stahlblechwerkzeugkoffer unbestückt Außen-B830T440xH340mm PROMAT

aus Qualitäts-Stahlblech · blau pulverbeschichet · mit großen Tragegriffen · Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet (4 mm stark) · herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge · Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw. · ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneter Stellung · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 324mm · Innenbreite: 814mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Außentiefe:
440 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
340 mm
Außenbreite:
830 mm
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
424 mm
Blechstärke:
ca. 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer stahl, werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.