Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen B855xT400xH895mm 300 kg 4 Schubl.Stahlbl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871109
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871109
EAN/GTIN:
     4015448762027
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Werkstattwagen B855xT400xH895mm 300 kg 4 Schubl.Stahlbl.PROMAT

robuste Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz) · große Arbeitsplatte mit Kleinteileablage · statische Tragfähigkeit des Wagens ca. 300 kg · vier auf kugelgelagerten Teleskopschienen nach beiden Seiten herausziehbare Schubladen · alle Schubladen individuell unterteilbar (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · beidseitig öffnender Jalousieverschluss · Vorderräder lenkbar · 1 Vorderrad mit Feststellmöglichkeit · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (im Lieferumfang enthalten) Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 855 x 400 x 895 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 750 x 400 x 752 mm Innenmaß Schublade (B x T x H) 600 x 340 x 55 mm Tragfähigkeit je Schublade ca. 15 kg Die PROMAT Werkzeugmodule sind nicht passend zu den Schubladen dieses Werkstattwagens. Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
4
Tragfähigkeit pro Schublade:
15 kg
Außentiefe:
400 mm
Außenhöhe:
895 mm
Außenbreite:
855 mm
Tragfähigkeit statisch:
300 kg
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Rollende Werkstatt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,5217*
€ 356,4308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,66*
€ 341,1254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000807116
ab € 29,88*
Zubehör
PROMAT
4000807117
ab € 4,08*
Zubehör
PROMAT
4000807127
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.