Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.B58xH56mm einfach 9x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871060
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871060
EAN/GTIN:
     4054773023168
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Werkzg.h.B58xH56mm einfach 9x9mm

einfach · für Lochwandsystem 9 x 9 mm Weitere technische Eigenschaften: · für Lochabstand: 9 x 9mm
Weitere Informationen:
passend für:
4000 871 500, 4000 871 502, 4000 871 503, 4000 871 505, 4000
Tiefe:
25,5 mm
Breite:
58 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
einfach
Höhe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871063
ab € 1,71*
Ähnlich
PROMAT
4000871061
ab € 1,36*
Ähnlich
PROMAT
4000871062
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.