Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B UNF Nr.2x64 HSS 2A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867828
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867828
EAN/GTIN:
     4015448602712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen

Schneideisen Form B UNF Nr.2x64 HSS 2A PROMAT

HSS · DIN EN 22568 · Form B · UNF-Einheits-Feingewinde · ANSI-B1.1 · Toleranzfeld 2A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
Nr. 2
Gg/1″:
64
Außen-Ø:
16 mm
Toleranzfeld:
2A
Norm:
DIN EN 22568
Gewindeart:
UNF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867827
ab € 23,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867822
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867825
ab € 15,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867820
ab € 7,32*
Ähnlich
PROMAT
4000867824
ab € 11,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867821
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000867826
ab € 23,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867823
ab € 11,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867829
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.