Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidzeugsatz M3-M12 44tlg.HSS Metallkass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867531
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867531
EAN/GTIN:
     4015448418344
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3
gewindeschneidzeug satz

Gewindeschneidzeugsatz M3-M12 44tlg.HSS Metallkass.PROMAT

HSS · M3-M12 · bestehend aus: je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2 je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 44 teilig · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3-M12
Verpackung:
Metallkassette
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Schneidzeugesatz, Gewindeschneidzeugsatz, Gewindeschneidzeugsätze, Tap-Set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867534
ab € 169,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.