| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000865346 Herst.-Nr.: 4000865346 EAN/GTIN: 4015448566786 |
| | |
|
| | |
| Flachsenker DIN 373 M4 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: für Kernloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,16mm/U Weitere Informationen: | | für Gewinde: | M4 | Kopf-Ø: | 8 mm | Zapfen-Ø: | 3,3 mm | Schaft-Ø: | 5 mm | Gesamtlänge: | 71 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Senkwinkel: | 180 ° | Norm: | DIN 373 | Schneidstoff: | HSS | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 373, Flachsenker, Senkwerkzeug |
| | |
| |