Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M3 Güte fein f.DL HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865331
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865331
EAN/GTIN:
     4015448566632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373

Flachsenker DIN 373 M3 Güte fein f.DL HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3
Kopf-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker, Senkwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865336
ab € 14,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865332
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000865333
ab € 7,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865334
ab € 7,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865335
ab € 11,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865330
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.