Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerkassette f.Spiralbohrer DIN 338 Abm.1-13mm steig.um 0,5mm 25-tlg.Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861920
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861920
EAN/GTIN:
     4015448663454
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz

Leerkassette f.Spiralbohrer DIN 338 Abm.1-13mm steig.um 0,5mm 25-tlg.Ku.PROMAT

für Spiralbohrer DIN 338 mit Zylinderschaft Kunststoffkassette: schlag- und bruchfest Weitere technische Eigenschaften: · für Inhalt: 25-teilig · steigend um: 0,5mm · Material: Kunststoff · Abmessung: 1-13mm · passend für: Spiralbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 1-13, spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrer satz, Kassette, Kunststoffkassetten, leer, Leerkassetten, Spiralbohrerkassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861919
ab € 5,46*
Ähnlich
PROMAT
4000861918
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000861916
ab € 6,58*
Ähnlich
PROMAT
4000861917
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.