Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SCLCL 2525 M12 li.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859163
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859163
EAN/GTIN:
     4015448533535
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter dssnl 2525m-12

Klemmdrehhalter SCLCL 2525 M12 li.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 12 · Wendeplatte: CC.. 1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 29mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
SCLCL2525M12
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859124
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
6480151279
ab € 3,37*
Zubehör
PROMAT
4000859123
ab € 6,13*
Zubehör
PROMAT
4000859151
ab € 5,89*
Zubehör
PROMAT
4000859152
ab € 5,88*
Zubehör
PROMAT
4000859144
ab € 5,75*
Zubehör
PROMAT
4000859179
ab € 5,76*
Zubehör
PROMAT
4000859145
ab € 5,74*
Zubehör
PROMAT
4000859177
ab € 5,78*
Zubehör
PROMAT
6480007467
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.