Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzirkel L. 175mm m. Schnellspannmutter PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858953
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858953
EAN/GTIN:
     4015448411628
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
federspitzzirkel

Federzirkel L. 175mm m. Schnellspannmutter PROMAT

Präzisionsausführung · mit Schnellspannmutter · mit starken, kantigen Schenkeln
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schnellspannmutter
Weitere Suchbegriffe: Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Spitzzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858951
ab € 3,09*
Ähnlich
PROMAT
4000858952
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000858954
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000858955
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.