Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 300mm rd.Abl.0,10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858940
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858940
EAN/GTIN:
     4015448514381
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 300 mm
streichmaß

Streichmaß 300mm rd.Abl.0,10mm PROMAT

mit runder Stange und runder Anschlagplatte · Anreißnadel auswechselbar · mm-Teilung · Lieferung mit HM-Anreißnadel Weitere technische Eigenschaften: · Ablesung: 0,10mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858942
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.