Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-159879
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858935
EAN/GTIN:
     4015448666622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte CCMT 09T304-M UNI Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,53mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 220 m/min in Stahl / 130 m/min in Rostfrei / 205 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 130 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / 120 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT09T304-M
Sorte:
UNI
WSP:
CCMT 09T3
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
70
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,65*
4 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,67*
2 Tage
35
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,65*
€ 4,75*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,89701*
€ 5,03701*
6 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,14*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858934
ab € 2,67*
Ähnlich
PROMAT
4000858936
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.