Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel L. 150mm m. Stellbogen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858911
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858911
EAN/GTIN:
     4015448411536
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel

Spitzzirkel L. 150mm m. Stellbogen PROMAT

mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Stellbogen
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel mit stellbogen 150mm, bogenzirkel, bogenzirkel 150 mm, Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858900
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.