Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel L. 200mm m. Nietscharnier PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858901
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858901
EAN/GTIN:
     4015448489214
Suchbegriffe:
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
spitzzirkel 200mm

Spitzzirkel L. 200mm m. Nietscharnier PROMAT

mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Nietscharnier
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel, Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858900
ab € 2,84*
Ähnlich
PROMAT
4000858913
ab € 4,24*
Ähnlich
PROMAT
4000858902
ab € 5,04*
Ähnlich
PROMAT
4000858903
ab € 6,18*
Ähnlich
PROMAT
4000858904
ab € 9,94*
Ähnlich
PROMAT
4000858905
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.