Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.1000mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858806
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858806
EAN/GTIN:
     4015448514121
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Maßstab L.1000mm STA o. Schutzenden PROMAT

Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne Schutzenden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858807
ab € 59,74*
Ähnlich
PROMAT
4000858805
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.