Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte VBMT 160404-M UNI Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1024591
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858776
EAN/GTIN:
     4015448666899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form V
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte VBMT 160404-M UNI Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 4,4mm · s: 4,76mm · l: 16,6mm · Vorschub max.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 145 m/min in Stahl / 85 m/min in Rostfrei / 135 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 55 m/min in Rostfrei / 90 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
VBMT160404-M
Sorte:
UNI
WSP:
VBMT 1604
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,54*
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 7,58*
4 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,68036*
€ 8,35036*
4 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,42*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 8,56*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858777
ab € 5,79*
Ähnlich
PROMAT
4000858778
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000858779
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.