Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.200mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858761
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858761
EAN/GTIN:
     4015448411499
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Stahlmaßstab L.200mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT

Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
13 x 0,5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
B = mm/1/2 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 1,91*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 13,47*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 13,52*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460210
ab € 22,04*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 22,00*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.