Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.150mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858760
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858760
EAN/GTIN:
     4015448411482
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Stahlmaßstab L.150mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT

Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
13 x 0,5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
B = mm/1/2 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858761
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 1,92*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 13,48*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 13,60*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460210
ab € 20,39*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 20,97*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.