Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter MTJNR 2525 M16 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858730
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858730
EAN/GTIN:
     4015448679592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter svjcr 2525 m16

Klemmdrehhalter MTJNR 2525 M16 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: MT 16 · Wendeplatte: TN.. 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
MTJNR2525M16
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6480011977
ab € 5,49*
Zubehör
PROMAT
6480009208
ab € 5,54*
Zubehör
PROMAT
4000858733
ab € 4,10*
Zubehör
PROMAT
6480011978
ab € 5,50*
Zubehör
PROMAT
6480008296
ab € 5,52*
Zubehör
PROMAT
4000858734
ab € 4,09*
Zubehör
PROMAT
6480011981
ab € 5,53*
Zubehör
PROMAT
6480009283
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.