Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Schienen-L.150/300mm Abl.0,005Grad,10 ′ dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858728
EAN/GTIN:
     4015448534952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Universal-Winkelmesser

Winkelmesser Schienen-L.150/300mm Abl.0,005Grad,10 ′ dig.PROMAT

digital · gut ablesbar · Anzeige in Grad und Winkelminuten · Messbereich 0-360 ° · Position 1 x 360°, 2 x 180°,4 x 90° · Ablesung 0,005° / 10´· Messgenauigkeit ± 5 Winkelminuten Weitere technische Eigenschaften: · Position: 1 x 360°, 2 x 180°,4 x 90° · Messgenauigkeit: ± 5 Winkelminuten · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
150/300 mm
Ableseart:
digital
Messbereich:
0-360 °
Ablesung:
0,005 ° / 10 ′
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwinkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, digital winkelmesser, digitaler universal-winkelmesser, Gradmesser, Winkel Digital, Winkelmesser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.