Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Gradbogen-D.200mm Schienen-L.400mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858712
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858712
EAN/GTIN:
     4015448411390
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gradmesser

Winkelmesser Gradbogen-D.200mm Schienen-L.400mm PROMAT

mit in ganzer Länge verstellbarer Messschiene · Schienenende 45° abgeschrägt · offener Gradbogen zum Messen der Winkelgrade 10° - 170° · blendfrei mattverchromt Weitere technische Eigenschaften: · Schienenlänge: 400mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gradbogen-Ø:
200 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858710
ab € 14,40*
Ähnlich
PROMAT
4000858711
ab € 20,88*
Ähnlich
PROMAT
4000858713
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.