Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiege Schienen-L.300mm MS m.lackiertem Buchenholz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858516
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858516
EAN/GTIN:
     4015448464228
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 300mm
schmiege

Schmiege Schienen-L.300mm MS m.lackiertem Buchenholz PROMAT

mit lackiertem Buchenholzschenkel · Messingbeschlag · mit Edelstahlzunge Weitere technische Eigenschaften: · Beschlag: Messing · Schenkel: mit lackiertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Schenkellänge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Holzbearbeitung, Schmiegen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858515
ab € 6,16*
Ähnlich
E.C.E.
407
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.