Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.100x70mm m.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858436
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858436
EAN/GTIN:
     4015448530718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm 90 °
anschlagwinkel
anschlagwinkel 100 x 70 mm

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.100x70mm m.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · allseitig bearbeitet · geeignet für Prüf- und Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Anschlag
Norm:
DIN 875/I
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858437
ab € 11,17*
Ähnlich
PROMAT
4000858438
ab € 18,13*
Ähnlich
PROMAT
4000858439
ab € 24,05*
Ähnlich
PROMAT
4000858440
ab € 29,33*
Ähnlich
PROMAT
4000858441
ab € 70,58*
Ähnlich
PROMAT
4000858442
ab € 107,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858432
ab € 70,37*
Ähnlich
PROMAT
4000858435
ab € 9,77*
Ähnlich
PROMAT
4000858443
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.