Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858401
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858401
EAN/GTIN:
     4015448411307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrungswinkel 45°

Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.150x100mm 135° m.Anschlag PROMAT

135 ° · mit Anschlag · aus Stahl · mit hochgenauen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkel:
135 °
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Anschlag
Norm:
DIN 875/II
Weitere Suchbegriffe: gehrmaß, Gehrungsanschlagwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858400
ab € 13,00*
Ähnlich
PROMAT
4000858402
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.