Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.200x130mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858389
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858389
EAN/GTIN:
     4015448411222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel flach
haarwinkel

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.200x130mm PROMAT

Präzisionsausführung · flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet für Kontroll- und Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 7 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 875/00
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858387
ab € 13,69*
Ähnlich
PROMAT
4000858388
ab € 21,22*
Ähnlich
PROMAT
4000858385
ab € 9,02*
Ähnlich
PROMAT
4000858386
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.