Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.300x175mm m.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858330
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858330
EAN/GTIN:
     4015448411123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
anschlagwinkel 300x175mm

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.300x175mm m.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten geschliffen · geeignet für Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 175 mm
Querschnitt:
35 x 7 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Anschlag
Norm:
DIN 875/II
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858280
ab € 95,78*
Ähnlich
PROMAT
4000858310
ab € 7,56*
Ähnlich
PROMAT
4000858315
ab € 10,86*
Ähnlich
PROMAT
4000858320
ab € 12,57*
Ähnlich
PROMAT
4000858325
ab € 17,75*
Ähnlich
PROMAT
4000858340
ab € 41,91*
Ähnlich
PROMAT
4000858350
ab € 49,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858360
ab € 65,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858307
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.