Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.250x165mm o.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858225
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858225
EAN/GTIN:
     4015448411000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.250x165mm o.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten geschliffen · geeignet für Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
250 x 165 mm
Querschnitt:
35 x 7 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Anschlag
Norm:
DIN 875/II
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 250x165mm, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858210
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858215
ab € 6,98*
Ähnlich
PROMAT
4000858220
ab € 8,74*
Ähnlich
PROMAT
4000858230
ab € 15,88*
Ähnlich
PROMAT
4000858240
ab € 29,55*
Ähnlich
PROMAT
4000858250
ab € 37,32*
Ähnlich
PROMAT
4000858260
ab € 60,68*
Ähnlich
PROMAT
4000858275
ab € 72,56*
Ähnlich
PROMAT
4000858207
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.