Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel Schenkel-L.500x280mm o.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858050
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858050
EAN/GTIN:
     4015448410829
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Schlosserwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Schlosserwinkel Schenkel-L.500x280mm o.Anschlag PROMAT

aus Stahl · allseitig bearbeitet · für einfache Anreiß- und Richtarbeiten · verzinkt · Anschlagecken freigelegt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
500 x 280 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Anschlag
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 500 x 280 mm, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858080
ab € 12,76*
Ähnlich
PROMAT
4000858010
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000858015
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000858020
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000858025
ab € 3,97*
Ähnlich
PROMAT
4000858030
ab € 4,32*
Ähnlich
PROMAT
4000858040
ab € 5,84*
Ähnlich
PROMAT
4000858150
ab € 11,58*
Ähnlich
PROMAT
4000858060
ab € 7,67*
Ähnlich
PROMAT
4000858075
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.