Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 40cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000857154
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857154
EAN/GTIN:
     4015448410713
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 40cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT

aus Aluminium · Oberfläche silberfarbig pulverbeschichtet · vergrößerte horizontale Libelle für schnellere Erkennbarkeit des Messergebniss · patentierte Spiegellibelle - Draufsicht auf die vertikale Libelle · gefräste Messfläche bis Länge 120 cm · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Messgenauigkeit Normallage max.: max. ±0,5mm/m · Farbe: silber · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: max. ±0,75mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Ausführung:
Spiegellibelle
Marke:
PROMAT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857160
ab € 9,08*
Ähnlich
PROMAT
4000857162
ab € 10,26*
Ähnlich
PROMAT
4000857153
ab € 5,14*
Ähnlich
PROMAT
4000857155
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000857156
ab € 6,82*
Ähnlich
PROMAT
4000857158
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.