Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 30cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000857153
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857153
EAN/GTIN:
     4015448514091
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 30cm Alu.silber Spiegellibelle max.±0,5 mm/m PROMAT

aus Aluminium · Oberfläche silberfarbig pulverbeschichtet · vergrößerte horizontale Libelle für schnellere Erkennbarkeit des Messergebniss · patentierte Spiegellibelle - Draufsicht auf die vertikale Libelle · gefräste Messfläche bis Länge 120 cm · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Messgenauigkeit Normallage max.: max. ±0,5mm/m · Farbe: silber · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: max. ±0,75mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Ausführung:
Spiegellibelle
Marke:
PROMAT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857160
ab € 10,00*
Ähnlich
PROMAT
4000857162
ab € 11,42*
Ähnlich
PROMAT
4000857154
ab € 6,25*
Ähnlich
PROMAT
4000857155
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000857156
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000857158
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.