Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 30cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000857130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857130
EAN/GTIN:
     4015448746867
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 30cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT

aus Aluminium · Oberfläche grau pulverbeschichtet · gefräste Messfläche · bruchsichere Kunststofflibellen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Marke:
PROMAT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 30cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857135
ab € 7,47*
Ähnlich
PROMAT
4000857136
ab € 8,58*
Ähnlich
PROMAT
4000857137
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000857131
ab € 4,80*
Ähnlich
PROMAT
4000857132
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000857133
ab € 5,77*
Ähnlich
PROMAT
4000857134
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.