Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x41,3/1x131,4/1x243,5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851641
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851641
EAN/GTIN:
     4015448514053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x41,3/1x131,4/1x243,5 PROMAT

für Messschieber · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25 mm Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
3 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 41,3 / 1 x 131,4 / 1 x 243,5
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 3tlg, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.