Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 5tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851635
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851635
EAN/GTIN:
     4015448514039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 5tlg.STA PROMAT

für Messschrauben · aus Spezialstahl · inkl. Prüfglas Ø 30 mm Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl, Lieferung inklusive Prüfglas Ø 30mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
5 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 5,1 / 1 x 10,3 / 1 x 15 / 1 x 20,2 / 1 x 25
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschrauben
Weitere Suchbegriffe: endmaßsatz 5 teilig, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,40*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 104,91*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 147,52*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 182,06*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 237,33*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 213,29*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,61*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 99,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 180,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.