Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenanreißgerät 500mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851581
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851581
EAN/GTIN:
     4015448513896
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 500 mm

Höhenanreißgerät 500mm PROMAT

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · Ablesung 0,02 mm · Anreißnadel HM-bestückt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Ablesung:
0,02 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, Anreissmessgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät, Höhenmessgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851580
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.