Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm STA L.100mm Bl.13 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851421
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851421
EAN/GTIN:
     4015448410591
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-1,0mm STA L.100mm Bl.13 St.PROMAT

Blättchen konisch · Breite 10 mm, Länge 100 mm · in Klemmscheide Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 10mm · steigend um: 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,00mm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-1,0 mm
Blattanzahl:
13 St.
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05-1mm, fühlerlehre, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851420
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000851422
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000851423
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.