Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Toleranzschlüssel Tolerator B60xT30xH110mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851414
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851414
EAN/GTIN:
     4015448525219
Suchbegriffe:
Toleranzschlüssel

ISO-Toleranzschlüssel Tolerator B60xT30xH110mm PROMAT

Kunststoffgehäuse · zur direkten Ablesung aller Toleranzwerte
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: ISO Toleranzschlüssel, ISO-Toleranzschlüssel, Tolerator
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.