Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugvoreinstellgerät IP65 Abl.0,001 mm,0,00005 inch dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851000
EAN/GTIN:
     4015448785934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugvoreinstellgerät

Werkzeugvoreinstellgerät IP65 Abl.0,001 mm,0,00005 inch dig.PROMAT

digital · IP65 · LCD-Anzeige, 12 mm Ziffernhöhe · zur schnellen Referenzpunkt-Bestimmung in axialer Richtung · die Gerätehöhe von 50 mm ist das Bezugsmaß zum Werkstück · Tastflächen-Ø 24,6 mm · robustes Metallgehäuse · eingelassene Magnetelemente an der Unterseite · Federweg der Tastfläche + 2,5 mm bis - 0,5 mm · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab · automatische Einschaltung der Elektronik durch Druck auf die Tastfläche Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP65 · Ausführung: digital
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Wiederholgenauigkeit:
+/- 0,002 mm / 0,0001 inch
Gehäuse-Ø:
55 mm
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Einstellgerät, Einstellgeräte für Nullpunkt, Nullpunkteinstellgeräte, Werkzeugeinstellgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.