Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlieskompaktscheibe Heavy Duty-SCD-HD D.75mm medium PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-890013
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844814
EAN/GTIN:
     4015448555636
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifvliesscheibe

Vlieskompaktscheibe Heavy Duty-SCD-HD D.75mm medium PROMAT

PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies zum Reinigen und Glätten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium · zum Entfernen von dünnen Schweißnähten
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Sorte:
medium
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 75mm, schleifvliesscheibe, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
150
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,21*
3 Tage
112
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,22*
3 Tage
90
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,77*
€ 2,24*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,0412*
€ 2,5512*
6 Tage
150
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844813
ab € 1,80*
Ähnlich
PROMAT
4000844810
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000844811
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000844812
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.