Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmatte L123xB98mm K.60 medium PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000843030
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843030
EAN/GTIN:
     4015448482345
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k 60
schleifschwamm

Schleifmatte L123xB98mm K.60 medium PROMAT

zweiseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken und Rundungen leicht bearbeiten · geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 12mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Sorte:
medium
Breite:
98 mm
Länge:
123 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
224
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,84*
4 Tage
279
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,84*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,66542*
€ 0,95542*
6 Tage
465
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,97*
3 Tage
373
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843031
ab € 0,59*
Ähnlich
PROMAT
4000843032
ab € 0,59*
Ähnlich
PROMAT
4000843033
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843034
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.