Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifmatte L123xB98mm Körnung 60 medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifmatte L123xB98mm Körnung 60 medium
PROMAT Schleifmatte L123xB98mm Körnung 60 medium
PROMAT Schleifmatte L123xB98mm Körnung 60 medium
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282061
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843030
EAN/GTIN:
     4015448482345
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k 60
schleifschwamm
Schleifmatte L123xB98mm K.60 medium PROMAT zweiseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken und Rundungen leicht bearbeiten · geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m.Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 12mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000843030
Werksnummer:
4000843030
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L120xB98mm Körnung 60
Produktart:
Schleifmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
262
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,59*
€ 0,85*
4 Tage
279
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,85*
13 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,67542*
€ 0,96542*
Lager 1955
373
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,98*
3 Tage
373
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843031
ab € 0,63*
Ähnlich
PROMAT
4000843032
ab € 0,59*
Ähnlich
PROMAT
4000843033
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843034
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.