Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger D15xH30mm Zyl.Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842405
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842405
EAN/GTIN:
     4015448532361
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter

Schleifhülsenträger D15xH30mm Zyl.Schaft-D.6mm PROMAT

aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Höhe:
30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Form:
Zylinder
max. Drehzahl:
26000 min-¹
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, schleifhülsenträger d 15 mm, schleifkappenträger, schleifzylinder schaft 6, Gummiträger, Schleifhülse, Schleifkappe, Schleifkappenträger, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842406
ab € 6,68*
Ähnlich
PROMAT
4000842407
ab € 7,31*
Ähnlich
PROMAT
4000842408
ab € 8,03*
Ähnlich
PROMAT
4000842409
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.