Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.180 f.Holz/Metall Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842122
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842122
EAN/GTIN:
     4015448409717
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgewebe L280xB230mm K.180 f.Holz/Metall Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
180
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen korn 180, korundleinen, korund schleifleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
4620
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,48*
4 Tage
5775
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,48*
5 Tage
7700
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,3565*
€ 0,4865*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3666*
€ 0,4966*
6 Tage
7700
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,52*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2088
ab € 0,81*
Sonstiges
Klingspor
2089
ab € 0,80*
Sonstiges
Klingspor
2090
ab € 0,7976*
Sonstiges
Klingspor
2091
ab € 0,80*
Sonstiges
Klingspor
2092
ab € 0,0131*
Sonstiges
Klingspor
2093
ab € 0,8048*
Sonstiges
Klingspor
2094
ab € 0,8295*
Sonstiges
Klingspor
2095
ab € 0,77*
Sonstiges
Klingspor
2096
ab € 0,7068*
Sonstiges
Klingspor
2084
ab € 1,03*
Sonstiges
Klingspor
2097
ab € 0,77*
Sonstiges
Klingspor
2085
ab € 1,30*
Sonstiges
Klingspor
2098
ab € 0,95*
Sonstiges
Klingspor
2086
ab € 0,9024*
Sonstiges
Klingspor
5334
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.