Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB32x51mm 80 Form A m.Aussparung 110x16mm AlOxid PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842053
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842053
EAN/GTIN:
     4015448488866
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe

Schleifbockscheibe Ø200xB32x51mm 80 Form A m.Aussparung 110x16mm AlOxid PROMAT

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Edelkorund (Aluminiumoxid) weiß zur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Breite:
32 mm
Bohrung:
51 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Aussparung 110 x 16 mm
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842038
ab € 9,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842040
ab € 9,01*
Ähnlich
PROMAT
4000842044
ab € 11,71*
Ähnlich
PROMAT
4000842046
ab € 11,61*
Ähnlich
PROMAT
4000842048
ab € 14,09*
Ähnlich
PROMAT
4000842050
ab € 14,09*
Ähnlich
PROMAT
4000842033
ab € 50,15*
Ähnlich
PROMAT
4000842055
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.