Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.36 INOX ZK PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000841660
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841660
EAN/GTIN:
     4015448423782
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.115mm K.36 INOX ZK PROMAT

Zirkonkorund · für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
36
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
525
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,50*
3 Tage
562
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,50*
3 Tage
750
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
5 Tage
750
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,50*
4 Tage
750
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,35485*
€ 0,50485*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
464066
ab € 1,59*
Ähnlich
3M
464475
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000841662
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000841663
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841666
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000841668
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000841669
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.