Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø40xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-433735
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841581
EAN/GTIN:
     4015448409083
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø40xH15mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
40 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
240
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,30*
3 Tage
144
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,93*
€ 1,30*
4 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,988*
€ 1,378*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,032*
€ 1,432*
3 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841582
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000841580
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.