Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø80xH50mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188875
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841478
EAN/GTIN:
     4015448761990
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø80xH50mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
9550 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
80 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
310
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,68*
3 Tage
225
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,70*
4 Tage
300
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,15365*
€ 4,02365*
5 Tage
310
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,23*
1 Tag
217
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,53*
€ 4,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.