Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø50xH30mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188872
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841469
EAN/GTIN:
     4015448761952
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø50xH30mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
15300 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
50 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
350
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,64*
4 Tage
262
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,65*
4 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,20*
€ 1,69*
2 Tage
350
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,02*
6 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841456
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000841454
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000841457
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000841462
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841458
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000841459
ab € 0,93*
Ähnlich
PROMAT
4000841477
ab € 1,11*
Ähnlich
PROMAT
4000841471
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.