Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe D.115mm K.60 kon.INOX CO PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-883036
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841057
EAN/GTIN:
     4015448682639
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Fächerscheibe D.115mm K.60 kon.INOX CO PROMAT

Keramikkorn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Ø:
115 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,25*
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,27*
3 Tage
54
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,70*
€ 2,31*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,50*
4 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,9319*
€ 2,6019*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841056
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000841058
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000841059
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.