| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000833875 Herst.-Nr.: 4000833875 EAN/GTIN: 4015448563273 |
| | |
|
| | |
| Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.50mm PROMAT mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 Weitere technische Eigenschaften:· A: 50mm · D: 38mm · Spann-Ø d: 16mm · L1: 17mm · Norm: DIN 69893 Weitere Informationen: | | Schaft: | HSK-A63 | Spann-Ø: | 16 mm | Auskraglänge: | 50 mm | Form: | A | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, aufsteckdorn din 69893, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne |
| | |
| |