Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageblock SK50 Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832878
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832878
EAN/GTIN:
     4015448635147
Suchbegriffe:
Montagesystem Werkzeugaufnahme
Werkzeugmontagegerät
montagesystem werkzeugaufnahme

Montageblock SK50 Alu.PROMAT

aus Aluminium · zur sicheren und einfachen Montage/ Demontage von Werkzeugaufnahmen mit Steilkegel in horizontaler und vertikaler Position · stabile und problemlose Montage auf der Werkbank · mit Sicherungsschraube zur Sicherung der Werkzeugaufnahme gegen Herausfallen bei horizontaler Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 97mm · Länge: 180mm · Material: Aluminium · Höhe: 155mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
SK50
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Montageblock, Montageblöcke, Montagehilfen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832877
ab € 61,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.